MSGB1.5-80 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSGB1.5-80 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324765
MSGB1.5-80 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324765
MSGB1.5-80 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324765
MSGB1.5-80 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324765
MSGB1.5-80 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324765
MSGB1.5-80 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324765

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)1.5歯数80注文コード83324765品番MSGB1.5-80
参考基準価格(税別)¥21,710販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

種別平歯車材質SCM415形状S1歯数80質量(kg)1.36バックラッシ(mm)0.08~0.16歯幅E(mm)15ボス径B(Φmm)45全長G(mm)25許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:27.5・歯面強さ:50.3歯先円直径D(Φmm)123キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3穴径(mm)AH7:25モジュール(m)1.5基準円直径C(Φmm)120ボス長さ(mm)F:10許容トルク・曲げ強さ(N・m)270許容トルク・歯面強さ(N・m)494
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする