曜日別特売
MSGA1.5-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSGA1.5-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324914
MSGA1.5-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324914
MSGA1.5-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324914
MSGA1.5-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324914
MSGA1.5-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324914
MSGA1.5-40 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83324914

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)1.5歯数40注文コード83324914品番MSGA1.5-40
参考基準価格(税別)¥10,160販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

種別平歯車材質SCM415形状S1歯数40質量(kg)0.37バックラッシ(mm)0.08~0.16歯幅E(mm)15ボス径B(Φmm)35全長G(mm)25許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:12.6・歯面強さ:12.3歯先円直径D(Φmm)63キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3穴径(mm)AH7:16モジュール(m)1.5基準円直径C(Φmm)60ボス長さ(mm)F:10許容トルク・曲げ強さ(N・m)123許容トルク・歯面強さ(N・m)121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする