曜日別特売
MSGB1-24 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSGB1-24 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325018
MSGB1-24 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325018
MSGB1-24 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325018
MSGB1-24 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325018
MSGB1-24 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325018
MSGB1-24 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325018

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)1歯数24注文コード83325018品番MSGB1-24
参考基準価格(税別)¥6,080販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

種別平歯車材質SCM415形状S1歯数24質量(kg)0.034バックラッシ(mm)0.08~0.16歯幅E(mm)10ボス径B(Φmm)20全長G(mm)15許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.88・歯面強さ:1.22歯先円直径D(Φmm)26キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8穴径(mm)AH7:12モジュール(m)1基準円直径C(Φmm)24ボス長さ(mm)F:5許容トルク・曲げ強さ(N・m)18.5許容トルク・歯面強さ(N・m)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする