曜日別特売
SSG1-80J19 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83331345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG1-80J19 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83331345
SSG1-80J19 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83331345
SSG1-80J19 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83331345
SSG1-80J19 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83331345

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数80種別平歯車注文コード83331345品番SSG1-80J19
参考基準価格(税別)¥12,630販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車材質S45C形状S1K歯数80質量(kg)0.42ねじ穴サイズ:M5バックラッシ(mm)0.08~0.16歯幅E(mm)8ボス径B(Φmm)50全長G(mm)18許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:2.3・歯面強さ:2.94歯先円直径D(Φmm)82キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8穴径(mm)AH7:19モジュール(m)1ねじ穴(Φmm)J:5基準円直径C(Φmm)80ボス長さ(mm)F:10許容トルク・曲げ強さ(N・m)22.6許容トルク・歯面強さ(N・m)28.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする