曜日別特売
SSG3-18J16 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83331494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG3-18J16 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83331494
SSG3-18J16 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83331494
SSG3-18J16 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83331494
SSG3-18J16 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83331494

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数18種別平歯車注文コード83331494品番SSG3-18J16
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車材質S45C形状S1K歯数18質量(kg)0.65ねじ穴サイズ:M4バックラッシ(mm)0.10~0.20歯幅E(mm)30ボス径B(Φmm)40全長G(mm)50許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:11.3・歯面強さ:4.67歯先円直径D(Φmm)60キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3穴径(mm)AH7:16モジュール(m)3ねじ穴(Φmm)J:10基準円直径C(Φmm)54ボス長さ(mm)F:20許容トルク・曲げ強さ(N・m)110許容トルク・歯面強さ(N・m)45.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする