SS2-22 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS2-22 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337505
SS2-22 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337505
SS2-22 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337505
SS2-22 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337505
SS2-22 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337505
SS2-22 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337505
SS2-22 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337505
SS2-22 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337505
SS2-22 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337505
SS2-22 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337505
SS2-22 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337505
SS2-22 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337505
SS2-22 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337505
SS2-22 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337505

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個モジュール(m)2歯数22形状S1注文コード83337505品番SS2-22
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車材質S45C形状S1歯数22質量(kg)0.29バックラッシ(mm)0.12~0.26歯幅E(mm)20ボス径B(Φmm)36全長G(mm)30許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:5.39・歯面強さ:0.36歯先円直径D(Φmm)48穴径(mm)AH712モジュール(m)2基準円直径C(Φmm)44ボス長さ(mm)F:10許容トルク・曲げ強さ(N・m)52.8許容トルク・歯面強さ(N・m)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする