※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
66
形状
S2
注文コード
83337514
品番
SS2.5-66
参考基準価格(税別)
¥13,230
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・形状
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S2
歯数
66
質量(kg)
3.87
バックラッシ(mm)
0.14~0.28
歯幅E(mm)
25
ボス径B(Φmm)
80
全長G(mm)
37
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:43.2・歯面強さ:7.39
ウェブ厚H(mm)
15
リム径I(Φmm)
140
歯先円直径D(Φmm)
170
穴径(mm)
AH725
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
165
ボス長さ(mm)
F:12
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
424
許容トルク・歯面強さ(N・m)
72.4