※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
85
形状
S2
注文コード
83337670
品番
SS2-85
参考基準価格(税別)
¥11,240
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・形状
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S2
歯数
85
質量(kg)
3.09
バックラッシ(mm)
0.12~0.26
歯幅E(mm)
20
ボス径B(Φmm)
70
全長G(mm)
30
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:29.6・歯面強さ:6.3
ウェブ厚H(mm)
12
リム径I(Φmm)
146
歯先円直径D(Φmm)
174
穴径(mm)
AH720
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
170
ボス長さ(mm)
F:10
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
291
許容トルク・歯面強さ(N・m)
61.7