SS3-35 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3-35 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337688
SS3-35 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337688
SS3-35 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337688
SS3-35 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337688
SS3-35 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337688
SS3-35 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337688
SS3-35 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337688
SS3-35 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337688
SS3-35 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337688
SS3-35 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337688
SS3-35 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337688
SS3-35 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337688
SS3-35 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337688
SS3-35 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337688

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個モジュール(m)3歯数35形状S1注文コード83337688品番SS3-35
参考基準価格(税別)¥7,160販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車材質S45C形状S1歯数35質量(kg)2.52バックラッシ(mm)0.14~0.32歯幅E(mm)30ボス径B(Φmm)80全長G(mm)45許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:34.2・歯面強さ:3.38歯先円直径D(Φmm)111穴径(mm)AH720モジュール(m)3基準円直径C(Φmm)105ボス長さ(mm)F:15許容トルク・曲げ強さ(N・m)335許容トルク・歯面強さ(N・m)33.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする