SS6-15 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS6-15 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337846
SS6-15 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337846
SS6-15 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337846
SS6-15 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337846
SS6-15 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337846
SS6-15 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337846
SS6-15 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337846
SS6-15 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337846
SS6-15 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337846
SS6-15 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337846
SS6-15 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337846
SS6-15 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337846
SS6-15 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337846
SS6-15 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337846

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個モジュール(m)6歯数15形状S1注文コード83337846品番SS6-15
参考基準価格(税別)¥11,270販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車材質S45C形状S1歯数15質量(kg)3.5バックラッシ(mm)0.22~0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)70全長G(mm)88許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:81.4・歯面強さ:4.58歯先円直径D(Φmm)102穴径(mm)AH725モジュール(m)6基準円直径C(Φmm)90ボス長さ(mm)F:28許容トルク・曲げ強さ(N・m)798許容トルク・歯面強さ(N・m)44.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする