※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
0.5
歯数
15
形状
S3T
注文コード
83337898
品番
SS0.5-15A
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・形状
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S3T
歯数
15
質量(kg)
0.0056
ねじ穴
サイズ:M3
バックラッシ(mm)
0~0.10
歯幅E(mm)
5
ボス径B(Φmm)
8.5
全長G(mm)
16
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.047・歯面強さ:0.0022
歯先円直径D(Φmm)
8.5
穴径(mm)
AH73
モジュール(m)
0.5
ねじ穴(Φmm)
J:2.5
基準円直径C(Φmm)
7.5
ボス長さ(mm)
F:11
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
0.46
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.022