SS1.5-88 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS1.5-88 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337950
SS1.5-88 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337950
SS1.5-88 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337950
SS1.5-88 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337950
SS1.5-88 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337950
SS1.5-88 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337950
SS1.5-88 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337950
SS1.5-88 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337950
SS1.5-88 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337950
SS1.5-88 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337950
SS1.5-88 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337950
SS1.5-88 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337950
SS1.5-88 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337950
SS1.5-88 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83337950

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個モジュール(m)1.5歯数88形状S1注文コード83337950品番SS1.5-88
参考基準価格(税別)¥6,390販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車材質S45C形状S1歯数88質量(kg)1.8バックラッシ(mm)0.10~0.22歯幅E(mm)15ボス径B(Φmm)60全長G(mm)25許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:13・歯面強さ:2.75歯先円直径D(Φmm)135穴径(mm)AH715モジュール(m)1.5基準円直径C(Φmm)132ボス長さ(mm)F:10許容トルク・曲げ強さ(N・m)128許容トルク・歯面強さ(N・m)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする