SS0.8-20B KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83338020

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS0.8-20B KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83338020
SS0.8-20B KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83338020
SS0.8-20B KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83338020
SS0.8-20B KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83338020
SS0.8-20B KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83338020
SS0.8-20B KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83338020
SS0.8-20B KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83338020
SS0.8-20B KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83338020
SS0.8-20B KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83338020
SS0.8-20B KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83338020
SS0.8-20B KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83338020
SS0.8-20B KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83338020
SS0.8-20B KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83338020
SS0.8-20B KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83338020

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)0.8歯数20形状S1T注文コード83338020品番SS0.8-20B
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。

種別平歯車材質S45C形状S1T歯数20質量(kg)0.017ねじ穴サイズ:M4バックラッシ(mm)0~0.10歯幅E(mm)8ボス径B(Φmm)13全長G(mm)16許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.3・歯面強さ:0.017歯先円直径D(Φmm)17.6穴径(mm)AH76モジュール(m)0.8ねじ穴(Φmm)J:4基準円直径C(Φmm)16ボス長さ(mm)F:8許容トルク・曲げ強さ(N・m)2.94許容トルク・歯面強さ(N・m)0.17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする