SSA3-40J28 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83359449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA3-40J28 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83359449
SSA3-40J28 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83359449

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数40材質S45C注文コード83359449品番SSA3-40J28
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車材質S45C形状S5K歯数40質量(kg)2.55バックラッシ(mm)0.14~0.32歯幅E(mm)30許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:40.6・歯面強さ:4.49歯先円直径D(Φmm)126キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3穴径(mm)AH7:28モジュール(m)3基準円直径C(Φmm)120許容トルク・曲げ強さ(N・m)398許容トルク・歯面強さ(N・m)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする