※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK 融着歯車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
歯数
36
36
36
30
35
40
45
48
60
70
80
90
100
18
20
24
25
28
32
34
44
50
56
モジュール(m)
1
1
1.5
2
2.5
3
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83375734
品番
NSU1-36
参考基準価格(税別)
¥15,880
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
歯数
36
質量(kg)
0.076
バックラッシ(mm)
0~0.34
歯幅E(mm)
10
ボス径B(Φmm)
25
種別
平歯車
材質
MC602ST
形状
S1
全長G(mm)
20
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.18
歯先円直径D(Φmm)
38
穴径(mm)
AH7:8
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
36
融着径H(mm)
25
ボス長さ(mm)
F:10
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1.79