NSU1.5-50J20 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83376380

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSU1.5-50J20 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83376380
NSU1.5-50J20 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83376380
NSU1.5-50J20 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83376380
NSU1.5-50J20 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83376380

KHK 融着歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)1.5歯数50材質MC602ST注文コード83376380品番NSU1.5-50J20
参考基準価格(税別)¥25,980販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車材質MC602ST形状S1K歯数50質量(kg)0.33ねじ穴サイズ:M5バックラッシ(mm)0~0.40歯幅E(mm)15ボス径B(Φmm)40全長G(mm)27許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.93歯先円直径D(Φmm)78キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8穴径(mm)AH7:20モジュール(m)1.5ねじ穴(Φmm)J:6基準円直径C(Φmm)75融着径H(mm)45ボス長さ(mm)F:12許容トルク・曲げ強さ(N・m)9.11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする