WD10EFRX 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Western Digital(ウエスタンデジタル) 83376405 WD10EFRX 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Western Digital(ウエスタンデジタル) 83376405 WD10EFRX 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Western Digital(ウエスタンデジタル) 83376405

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83376405 品番WD10EFRX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

NASにWDRedを搭載し、優れた機能を手にいれましょう。
独自のNASware3.0
優れたNAS互換性を備えた設計
デスクトップ用ドライブとWDRedの比較
家庭用WDRed
スモールビジネスでのWDRed
大規模ビジネス向けWDRedPro
3DActiveBalancePlus
優れたサポートと3年間の製品保証
24時間365日の信頼性
低温動作高い信頼性
ディスクユーティリティと移行ツール

容量1TB キャッシュメモリ(MB)64 サイズ3.5インチ 質量(g)450 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 インターフェイスSATA 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)26.1×147.0×101.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83376405
2019-02-21
用途:
NAS用HDDの入れ替え

アイ・オー・データのHDL2-A2.0をRAID1のミラーリングで使用中、片側がクラッシュして図面データを全てバックアップしていた為に至急で購入。配送が大変早く非常に助かった。ものとしてもRedでBlueよりも当然優秀と思われるが実感はない。が、梱包は見慣れた静電気防止袋が段ボールに入れられた状態でくる。これだけはいただけない。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
83376414
2019-05-10
用途:
ファイルサーバー
教育・研究機関

24時間稼働させているサーバーなのでWD Redにしました。発熱も騒音も期待以上で、長寿命に期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする