WD40EFRX-RT2 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Western Digital(ウエスタンデジタル) 83376432

 

WD40EFRX-RT2 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Western Digital(ウエスタンデジタル) 83376432 WD40EFRX-RT2 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Western Digital(ウエスタンデジタル) 83376432 WD40EFRX-RT2 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Western Digital(ウエスタンデジタル) 83376432

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83376432 品番WD40EFRX-RT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

NASにWDRedを搭載し、優れた機能を手にいれましょう。
独自のNASware3.0
優れたNAS互換性を備えた設計
デスクトップ用ドライブとWDRedの比較
家庭用WDRed
スモールビジネスでのWDRed
大規模ビジネス向けWDRedPro
3DActiveBalancePlus
優れたサポートと3年間の製品保証
24時間365日の信頼性
低温動作高い信頼性
ディスクユーティリティと移行ツール

容量4TB キャッシュメモリ(MB)64 サイズ3.5インチ 質量(g)680 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 インターフェイスSATA 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)26.1×147.0×101.6 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83376405
2019-02-21
用途:
NAS用HDDの入れ替え

アイ・オー・データのHDL2-A2.0をRAID1のミラーリングで使用中、片側がクラッシュして図面データを全てバックアップしていた為に至急で購入。配送が大変早く非常に助かった。ものとしてもRedでBlueよりも当然優秀と思われるが実感はない。が、梱包は見慣れた静電気防止袋が段ボールに入れられた状態でくる。これだけはいただけない。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
83376414
2019-05-10
用途:
ファイルサーバー
教育・研究機関

24時間稼働させているサーバーなのでWD Redにしました。発熱も騒音も期待以上で、長寿命に期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする