WD10JPVX 内蔵ハードディスク 2.5インチ WD Blue Western Digital(ウエスタンデジタル) インターフェイスSATA 83376502

 

WD10JPVX 内蔵ハードディスク 2.5インチ WD Blue Western Digital(ウエスタンデジタル) 83376502 WD10JPVX 内蔵ハードディスク 2.5インチ WD Blue Western Digital(ウエスタンデジタル) 83376502

内蔵ハードディスク 2.5インチ WD Blue

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量1TB 注文コード83376502 品番WD10JPVX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

日常的なモバイルコンピューティングのニーズに最適なHDD

容量1TB サイズ2.5インチ 高さ(mm)9.5 質量(g)270 キャッシュメモリ(MB)8 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 インターフェイスSATA 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9.5×100.2×69.85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68125487
2025-09-13
用途:
ノートパソコンの更新

パソコンのハードディスクが壊れたので更新に入れました。快適に作動しています。また注文から到着まで早くて助かりました。古い機種のパソコンだったので、可動はどうかな〜と心配しましたが不用でした。有り難うございました。感謝してます。

2025-04-13
用途:
社用
株式会社ポップコンサルタント 様

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする