NSU1-80J18 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83376678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSU1-80J18 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83376678
NSU1-80J18 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83376678
NSU1-80J18 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83376678
NSU1-80J18 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83376678

KHK 融着歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)1歯数80材質MC602ST注文コード83376678品番NSU1-80J18
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,860販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車材質MC602ST形状S1K歯数80質量(kg)0.25ねじ穴サイズ:M5バックラッシ(mm)0~0.36歯幅E(mm)10ボス径B(Φmm)40全長G(mm)20許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.47歯先円直径D(Φmm)82キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8穴径(mm)AH7:18モジュール(m)1ねじ穴(Φmm)J:5基準円直径C(Φmm)80融着径H(mm)45ボス長さ(mm)F:10許容トルク・曲げ強さ(N・m)4.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする