ポリコック

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83377534 品番 3044
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本体はポリエチレン製です。

ねじ山1"(25A) 型番3044 寸法A(mm)81.0(+5.0) 寸法B(mm)83.0(±3.0) 寸法C(mm)21.5(±1.0) 寸法D(mm)18.0(±1.0)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-30
用途:
排水栓取り付けに使用
有限会社中正紙工 様

トロ舟に溜めた水の排水のためDIYしようと購入しました。対応ナットもモノタロウさんで扱っているのならメーカーや品番など教えて欲しいです。

3人が参考にしています
対象商品:
60973787
2021-05-27
用途:
雨音くん用メンテナンスに

雨水収集器の蛇口が割れたので購入。屋外なので耐候性の面で気になったが、安価なのでこちらを購入した。しばらく様子を見てみたい。水の吐出口が純正品より狭いので、取水に若干時間がかかる。

対象商品:
83377534
2021-06-05
用途:
貯水槽のコック
永井造園 様 (農・林・水産業)

近場のDIYショップにもなかなか無い商品で良かったです。

対象商品:
60973787
2019-11-12
用途:
ポリタンク(ゴミ箱)に溜めた水の注ぎ口として
飲食業

ポリコック用樹脂ナットと一緒に用いて水漏れなくバッチリです。
そのナットの方をモノタロウさんのHPでもう少し見つけやすくして欲しいです。
ポリコックと同じところに掲載してほしい!!
他にもこんな事例がたくさんあるのでは????

14人が参考にしています
対象商品:
60973787
2018-07-04
用途:
雨水タンクの蛇口として
Saiworks Co,. Ltd. 様 (製造業)

使いやすく取り付けも簡単でとても良い。
万が一詰まったとしてもコックが簡単に取り外せる。

ただ、もう一声安いと嬉しい。
受け側になるプラナットもセットだと間違いがなくて良い。

5人が参考にしています
対象商品:
60973787
2018-06-13
用途:
液体の小分け用に

一年に数回しか使わないので寿命がどれくらいあるものなのか?頻繁に交換するかもしれないので、もっと価格が安ければ安心してリピ出来そう。

対象商品:
60973796
2015-11-02
用途:
雨水タンクに使用

雨水タンクに取り付けるために購入しました。タンクがポリエチレン製なので重く、蛇口の堅い金属製は避けてこちらを選びました。この商品は重量も蛇口も軽く、タンクへの負担は少ないように思います。水の出が遅いのが難点ですが、水漏れはなく、値段も手ごろなので基本的には満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
60973787
2018-01-05
用途:
雨水タンク

雨水タンクの蛇口が破損しために購入しました。写真お見る限り同等品に見え選んだのですが、取り付けねじ部分が、今までのより短かったので取り付けることがてきなかつたので、長いのがあればいいのに。寸法が記載されていれば確認できたので、寸法を記載してください。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
至急寸法と寸法図を追加致します。
何卒宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする