曜日別特売
69-3412(IP) バリアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用施工パーツ タイルカーペット用 穴あけ定規 300mm角 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 83377543

※寸法図

バリアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用施工パーツ タイルカーペット用 穴あけ定規 300mm角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚適合マークチップ:69-12283 インパクトポンチ:69-IP16注文コード83377543品番69-3412(IP)
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

穴あけ定規を使用することで穴あけをキレイに行えます。

用途マークチップホック式タイルカーペット用の専用穴あけ定規です。仕様誘導タイプ(300角)用穴あけ加工済み適合マークチップ:69-12283 インパクトポンチ:69-IP16材質スチール製穴径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※品番の適合に注意して商品をお選びください。
※穴あけ定規はマーキング用の定規になります。穴あけ定規の穴にはインパクトポンチは貫通しません。穴をあける時は、下にベニヤ板などを敷いて穴をあけてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする