ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 道路用品
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の その他道路用品
マークチップ埋め込み工法用接着剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83378137
品番
69-505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
付属品
専用ノズル2本
適合
No.69-505(GUN)
材質
エポキシ系樹脂
容量(mL)
50
毒劇区分
劇物
注意
※専用の2軸ガンが必要です。接着剤は、二液性なのでノズルの中で混合されますが最初に出てきた接着剤は混ざり合っていませんので、使用始めはノズル容量以上すててからご使用ください。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500