SS-284A ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 83378697

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1式
周波数帯域(MHz)9Hz~30
感度20mV/A
内容量1式注文コード83378697品番SS-284A
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長80mm、Φ1.7mm

用途
半導体スイッチング波形、電子機器の過渡電流、パルス電流の測定等
仕様絶対最大di/dtPeak[kA/μs]:80、絶対最大di/dtRMS[kA/μs]:1.5、ノイズ:1.8[mVrms]長さ(mm)80使用温度範囲(℃)-40~125感度20mV/A周波数帯域(MHz)9Hz~30ピーク検出20di/dt[kA/μs]最大ピーク電流(A)300
注意
※直流電流の測定不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする