岩崎通信機(IWATSU)
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1式
1式
1セット
周波数帯域(MHz)
0.8Hz~10
1Hz~20
1Hz~10
0.8Hz~20
0.8Hz~10
0.6Hz~20
0.6Hz~10
0.4Hz~20
0.4Hz~10
全16種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
83378925
品番
SS-294L
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長300/700mm、Φ8.5mm
用途
インパルス大電流の測定
仕様
絶対最大di/dtPeak[kA/μs]:80、絶対最大di/dtRMS[kA/μs]:3、ノイズ:2[mVrms]
長さ(mm)
700
使用温度範囲(℃)
-40~125
感度
2mV/A
周波数帯域(MHz)
0.8Hz~10
ピーク検出
80di/dt[kA/μs]
最大ピーク電流(A)
3000
注意
※直流電流の測定不可。