曜日別特売
SS-0122 電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 83379126

電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ

商品レビューを投稿する
内容量1式注文コード83379126品番SS-0122
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。

適合機種DS-51xxB仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V入力容量10~45pF全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//14pF±2pF周波数帯域(MHz)DC~100減衰比1:1/10:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする