曜日別特売
PHV642-L-RO 高電圧プローブ PHV6××シリーズ PMK(IWATSU) 83379512

高電圧プローブ PHV6××シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1式周波数帯域(MHz)DC~300仕様リードアウト検出有り注文コード83379512品番PHV642-L-RO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,800
仕様リードアウト検出有り入力容量10~50pFケーブル長(m)2入力50MΩ//6.5pF周波数帯域(MHz)DC~300最大入力電圧3KV(DC+Acpk)4KV(Pulse)減衰比100:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする