曜日別特売
PHV661-L 高電圧プローブ PHV6××シリーズ PMK(IWATSU) 83379546

高電圧プローブ PHV6××シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1式周波数帯域(MHz)DC~400仕様リードアウト検出無し注文コード83379546品番PHV661-L
参考基準価格(税別)¥159,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様リードアウト検出無し入力容量10~50pFケーブル長(m)1.2入力50MΩ//7.5pF周波数帯域(MHz)DC~400最大入力電圧4KV(DC+Acpk)6KV(Pulse)減衰比100:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする