曜日別特売
NSU2-28J19 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83381386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSU2-28J19 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83381386
NSU2-28J19 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83381386
NSU2-28J19 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83381386
NSU2-28J19 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83381386

KHK 融着歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)2歯数28材質MC602ST注文コード83381386品番NSU2-28J19
参考基準価格(税別)¥22,280販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車材質MC602ST形状S1K歯数28質量(kg)0.27ねじ穴サイズ:M5バックラッシ(mm)0~0.44歯幅E(mm)20ボス径B(Φmm)35全長G(mm)34許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:1.06歯先円直径D(Φmm)60キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8穴径(mm)AH7:19モジュール(m)2ねじ穴(Φmm)J:7基準円直径C(Φmm)56融着径H(mm)35ボス長さ(mm)F:14許容トルク・曲げ強さ(N・m)10.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする