10/100M スイッチングHub プラスチック筐体/電源内蔵モデル 16ポート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83382075 品番LSW3-TX-16NP
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応

仕様
エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:195
最大実効伝送速度(Gbit/s):1.7
測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0
機能
Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3xフローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
※LSW3-TX-16NPのみ
動作環境
温度:0〜40℃
湿度:10〜85%
ポート数16 付属品ACケーブル、マグネット、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド 材質プラスチック 質量(g)550 適合規格VCCI classA 電源電圧100V 50/60Hz 対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×44×129mm 準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W)3 インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX) 保証期間1年 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 コネクタRJ-45型8極コネクター 電源供給方式電源内蔵 ファンなし 伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX) 対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」 データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX) バッファ仕様(容量)256KB データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 アクセス方式CSMA/CD 最大消費電流(A)0.045

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする