10/100M スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 16ポート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83382084 品番LSW3-TX-16NSR
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応

付属品
ACケーブル、ゴム足、19インチラック取付金具、19インチラック取付金具用ネジ、取扱説明書
※保証書は取扱説明書に記載
仕様
エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:1.7
最大実効伝送速度(Gbit/s):1.6
測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0
機能
Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
※LSW3-TX-16NSRのみ
動作環境
温度:0〜40℃
湿度:10〜85%
対応オプション
マグネット取付金具「LSW-KG5P」
※LSW3-TX-24NSR、LSW3-TX-16NSRはマグネットキット「BS-MGK-A」が別途必要です。
ポート数16 材質メタル 質量(g)800 適合規格VCCI classA 電源電圧100V 50/60Hz 端子形状RJ-45型8極 対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×43×125mm 準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control 消費電流(mA)最大45 最大消費電力(W)3 インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 電源供給方式電源内蔵 ファンなし 伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX) データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX) バッファ仕様(容量)256KB データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 アクセス方式CSMA/CD

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83382084
2022-12-15
用途:
設備部品交換
株式会社中島製作所 様

オフィスのハブが壊れてしまったようで、16ポートを購入。 問題なく動いています
ハブはあまり壊れることはないので、これで大丈夫だと思います。

対象商品:
83382084
2018-05-19
用途:
社内のLANネットワーク

量販店と価格差が無かったのはよかったのですが、納期が掛かりすぎます(3日目発送)。
現状使用品が壊れたため必要となったので、せめて翌日発送になると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする