3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83382188 品番 HD-ID2.0TS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

デスクトップパソコンの交換用ドライブに
選べるハードディスク引越しソフトウェア
パソコンを快適に使えるソフトウェアを添付
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能

対応OS
Windows 10 S(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)
Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続
Windows 8(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、デジブックブラウザ(対応予定)
Windows 7/Vista(64ビット/32ビット:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版
Windows XP:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版
Windows Mac10.4〜10.7:本体:Serial ATA接続
対応機種
Serial ATA端子搭載のWindows パソコン
Serial ATA端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)
バッファロー製Serial ATAインターフェースボード搭載のWindows パソコン
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
容量2TB 省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分 0.0023 付属品固定用ネジ4個、ユーティリティーCD(Acronis True Image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、バッファローツールズ[ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、ディスクフォーマッター、バッファローツールズランチャー]、AOSテクノロジーズ ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版、デジブックブラウザ、Acrobat Reader)、取扱説明書、保証書 対応製品HD‐WLU3/R1シリーズ、HD‐QLU3/R5シリーズ、HD-QLSU2/R5シリーズ、HD-QSSU2/R5シリーズ、HD-WIU2/R1シリーズ サイズ3.5インチ 質量(g)約800 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147 消費電流(mA)最大2000 最大消費電力(W)24.5 保証期間1年間 動作電圧5V、12V アズワン品番64-3795-42 インターフェイスSATA

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする