Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) ブラック 注文コード83382285 品番BSMBB500LBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は対応・色など6種類から選べます 他の種類を見る

「心地よい」をカタチに
「安定感」をカタチに(特許出願済)
「快適」をカタチに(特許出願済)
操作音が静かな場所でも気にならない静音設計
横スクロールに対応したチルトホイール搭載
快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載
赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載
タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス
RoHS基準値準拠

商品構成
本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
使用の目安
(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大334日
※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。
※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。
動作環境
温度:5℃〜40℃
湿度:5%〜85%(結露なきこと)
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など):約10
磁性体(鉄製の机など):約3
※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
ブラック 本体質量(g)約75(電池含まず) 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×44×117 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600dpi 保証期間6ヶ月 無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2 プロファイルHID 読取方式BlueLED光学式

商品説明動画

「心地よい」をカタチに Premium Fit マウス 商品説明【バッファロー公式】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする