商品構成
本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
使用の目安
(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大219日
※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。
※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。
動作環境
温度:5℃〜40℃
湿度:5%〜85%(結露なきこと)
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など):約10
磁性体(鉄製の机など):約3
※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
色ブラック
本体質量(g)約80(電池含まず)
対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×39×107
電源電池(単3×1本)
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600dpi
保証期間6ヶ月
無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2
プロファイルHID
読取方式BlueLED光学式