法人向け(白箱)6年保証 PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード83382495 品番MV-D3N1600-L4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低電圧対応の省エネメモリー
通常の1.5V対応メモリーとしても使える
高品質メモリーを増設して快適に

最大消費電力(W)
1.35V時:4.97
1.5V時:6.12
動作環境
温度:0〜85℃
湿度:0〜85%(結露なきこと)
付属品取扱説明書 容量4GB 質量(g)9 タイプD3N1600-4G相当 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4 保証期間6年 ピン数(ピン)204 アズワン品番64-3797-01 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83382504
2021-10-25
用途:
PC速度回復
運輸・通信業

おそるおそる変えてみました。
確かに、早くなった感じがあります。

対象商品:
83382486
2021-10-08
用途:
PC作動の安定化、高速化
海道小子どもの家 様 (教育・研究機関)

PC作動の安定(耐クラッシュ)しました。処理速度も2倍程度上がった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする