対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(専用アプリ)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows 7(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows Server2016/2012/2012 R2:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、NovaBACKUP
Mac OS X10.12/10.11/10.10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2
対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。
対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)
Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)
Windows 8.1タブレット
※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
※1:iOS 8.0以降
※2:Android 5.0以降
動作環境温度:5~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと)
USBタイプインターフェース:1
コネクター形状:USB ソケットA
バスパワー:非対応
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。