LinkStation for SOHO LS210DNBシリーズ SOHO向け1ドライブNAS

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83383028 品番 LS210DN0401B
参考基準価格(税別)¥41,697 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
万が一のトラブルからの復旧をサポート
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
Active Directoryとの連携で管理効率アップ
業務利用に最適な高パフォーマンス
スマホだけでNASの設定が可能
外出先からオフィスのデータにアクセス

対応OS
Windows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(専用アプリ)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows 7(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows Server2016/2012/2012 R2:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、NovaBACKUP
Mac OS X10.12/10.11/10.10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2
対応機種
対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。
対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)
Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)
Windows 8.1タブレット
※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
※1:iOS 8.0以降
※2:Android 5.0以降
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
USBタイプ
インターフェース:1
コネクター形状:USB ソケットA
バスパワー:非対応
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
搭載ドライブ4TB×1 容量(TB)4 ベイ数1 付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NAS Navigator2、NovaBACKUP)、取扱説明書(「はじめにお読みください」「簡単設定ガイド(パソコン編)」「簡単設定ガイド(スマートフォン編)」)、保証書 質量(kg)約1.03 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×128×205 準拠規格VCCI Class B 最大消費電力(W)24 保証期間3年 省エネ法に基づくエネルギー消費効率B区分 0.0021 アズワン品番64-3971-31

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:499

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする