USB2.0 どっちもUSBメモリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83383694 品番 RUF2-KR16GA-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USBコネクターの向きを気にせず挿せる
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
AV機器・カーナビなどでも使える
持ち運びに最適なシンプルデザイン
対応ソフトウェア

対象パソコン
USB端子(Type-A)を搭載するWindows パソコンおよびMac
※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
対応OS
Windows 10/8.1/7:本体:USB2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2
Windows RT8.1:本体:USB2.0接続
Mac10.10以降:本体:USB2.0接続
動作環境
温度:0〜40℃
湿度:20〜80%
付属品取扱説明書 ホワイト 質量(g)約10 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0±5% キャップタイプキャップ式 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55 メモリー容量16GB 保証期間1年 アズワン品番64-3798-69 インターフェイスUSB 2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする