対象パソコン
USB端子(Type-A)を搭載するWindows パソコンおよびMac
※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
対応OS
Windows 10/8.1/7:本体:USB2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2
Windows RT8.1:本体:USB2.0接続
Mac10.10以降:本体:USB2.0接続
動作環境
温度:0〜40℃
湿度:20〜80%
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)約10
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
キャップタイプキャップ式
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55
メモリー容量16GB
保証期間1年
インターフェイスUSB 2.0