対応製品
メーカー製無線LANアクセスポイント
WAPM-2133TR、WAPM-1266R、WAPM-1166D、WAPM-APG600H、WAPS-1266、WAPS-APG600H、WAPS-AG300H
使用電源
AC100V〜240V 50/60Hz
※同梱の電源ケーブルはAC100V用です。240Vではご使用いただけません。
動作環境
温度:-15℃〜50℃
湿度:10%〜90%(結露なきこと)
付属品ACケーブル(100V用、1.8m)、3P-2P変換コネクター、保証書
質量(g)約220(ACアダプターのみの重量)
定格出力DC 12V、4A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110.6×48.8×31.1 (ACアダプター、突起物含まず)