BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 外付けドライブ・ストレージ
BUFFALO(バッファロー)の ネットワークストレージ(NAS)
BUFFALO(バッファロー)の NAS交換用HDD
テラステーション 5400RH用オプション 交換用HDD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
データメモリ容量
4TB
注文コード
83384638
品番
OP-HD4.0H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
データメモリ容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長期安定稼働を実現するニアラインHDD
カートリッジ方式ですばやくHDD交換
対応機種
テラステーション
TS5400RHシリーズ
TS5400DHシリーズ
動作環境
温度:0〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
インターフェース
Serial ATA
データメモリ容量
4TB
付属品
取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル
質量(g)
約850
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×30×170
ディスク
3.5型
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
C区分 0.0029
アズワン品番
64-3797-75