LS520D0802 リンクステーション ネットワークHDD 2ドライブモデル デュアルコアCPU搭載 BUFFALO(バッファロー) 83385523

リンクステーション ネットワークHDD 2ドライブモデル デュアルコアCPU搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83385523 品番LS520D0802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

デュアルコアCPU搭載で快適アクセス
データを自動二重化し大切なデータを守る
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
デジタル家電との連携でもっと便利に
写真や動画,音楽,データなど様々なデータにアクセス可能
2段階の省電力機能
パソコンからも使いなれた操作感
スマホだけでNASの設定が可能

対応OS
Windows 10/8.1/7 64ビット/32ビット:本体:対応、NASナビゲーター2、WebAccess
Mac OS X10.7以降:本体:対応、NASナビゲーター2、WebAccess
iOS7.0 以降:本体:対応、WebAccess
Android4.1 以降:本体:対応:対応、WebAccess
対応機種
録画番組を楽しむ場合の動作確認済み機種:再生・ムーブ・ダビングの動作確認済みの機種一覧はこちら
対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPod Pro、iPad、iPad mini、iPod touch
Android搭載のスマートフォン、タブレット端末
※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
USBタイプ
インターフェース:USB3.0
端子数:1
コネクター形状:USB ソケットA
バスパワー:非対応
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します。
データメモリ容量8TB 付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、添付マニュアル(「かんたん接続ガイド」「安全にお使いいただくために必ずお守りください」) 質量(kg)約2.5 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×127.5×205 準拠規格DTCP-IP、DLNA 最大消費電力(W)36 保証期間1年 省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分 0.0045 搭載ドライブ4TB×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする