リンクステーション対応 交換用HDD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 容量1.5TB 注文コード83385593 品番OP-HD1.5T/LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

お客様自身で故障時のドライブ交換が可能

付属品
ユニット番号シール、取扱説明書
※保証書は取扱説明書に記載
対応機種
リンクステーション
LS420DCシリーズ
LS420Dシリーズ
LS220DCシリーズ
LS220Dシリーズ
LS-WVL/R1シリーズ
LS-WXL/R1シリーズ
リンクステーションクラウドエディション
CS-WVシリーズ
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
容量1.5TB サイズ3.5インチ インターフェイスSATA 質量(g)約700 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分 0.0090 アズワン品番64-3797-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする