仕様
エネルギー消費効率(W/Gbit/s):A区分:1.4
最大実効伝送速度(Gbit/s):24
測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1Gbit/s:24
PoE最大供給電力(W):384W
機能
SNMP v1/v2c/v3サポート
MIBU、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIB
RMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)
LLDP
日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)
http(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元
Syslog/Syslog転送サポート
管理ソフト(WLS-ADT)対応
準拠規格
IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T
IEEE802.3x Flow Control
IEEE802.1D Spanning Tree Protocol
IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
IEEE802.1p Class of Service、Priority Protocol
IEEE802.1Q VLAN tagging
IEEE802.3ad Link Aggregation
IEEE802.1X Port Based Access Control
動作環境
温度:0〜50℃
湿度:10〜85%(結露なきこと)
セキュリティ
ユーザー名、パスワード
ポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)
MACアドレスフィルター
マネージメントVLAN
MACアドレス認証
DOS攻撃防止
DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限
ポート数24
付属品電源ケーブル(AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個 取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル
質量(kg)約4.3
適合規格VCCI classA
電源電圧100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型8極端子
対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×43
最大消費電力(W)485
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)
適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上
メインメモリー(MB)128
発熱量(KJ/h)最大1746
伝送速度(Mbps)10(10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
対応オプションギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)
バッファ仕様(容量)1.5Mbytes
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
アクセス方式CSMA/CD
最大消費電流(A)5