画像準備中

法人様向け 管理者機能搭載 11n/a &11n/g/b対応 無線LANアクセスポイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83386162 品番WAPS-APG600H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オフィスの省エネをサポートする低消費電力設計
複数機器の同時利用に最適なa,g/ b同時接続可能モデル
安心のセキュリティ
白山な設置が可能。能盗難やいたずらも防

付属品
壁掛け金具、壁取付用ねじ、エアナビゲーターCD(エアナビゲーター、クライアントマネージャーV、クライアントマネジャー3、AirStation Admin Tools Lite)、アンテナ×2本、取扱説明書
※保証書はマニュアルに記載
対応OS
Windows 10※1:本体:対応、エアナビゲーター、クライアントマネージャーV
Windows 8.1/8/7(32bit/64bit):本体:対応、エアナビゲーター、クライアントマネージャーV、AirStation Admin Tools Lite
Windows Vista(32bit/64bit):本体:対応、エアナビゲーター、クライアントマネージャーV、AirStation Admin Tools Lite
Windows XP(MCE含む):本体:対応、エアナビゲーター、クライアントマネージャー3、AirStation Admin Tools Lite
Windows 2000:本体:対応、エアナビゲーター、クライアントマネージャー3、AirStation Admin Tools Lite
Mac OS X10.7、10.6、10.5、10.4:本体:対応
※1:Windows 10対応は、設定方法/制限事項を含む場合があります。
機能
管理プロトコル:SNMP(v1/v2)
その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WL-ADT(別売)対応、BN-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、ラピッドスパニングツリー(IEEE802.1w)、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB U、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP
動作環境
温度:0〜45℃
湿度:10〜85%
※本製品は屋内使用に限ります
セキュリティ
マルチSSID:最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個)
タグVLAN(802.1Q):最大10個、VID=1〜4096
その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1x(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2/WPA(AES/TKIP)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能、AOSS、WPS
対応オプション
集中管理ソフト:WLS-ADT、WL-ADT、BN-ADT(ファームウェア Ver.1.2.4以降にて対応)
セキュリティーケース:WLE-OP-SC
ACアダプター:WLE-OP-AC12、WLE-OP-AC12C
マグネットキット:BS-MGK-A
縦置きスタンド:WLE-OP-STN
質量(g)約416(アンテナ含まず) 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×182×35 最大消費電力(W)7.2 取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする