LinkStation for SOHO 交換用HDD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83386722 品番 OP-HD1.0BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

購入から3年間安心して使える
長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能

付属品
ユニット番号シール、取扱説明書
※保証書は取扱説明書に記載
対応機種
リンクステーション
LS520DNBシリーズ、LS220DNBシリーズ
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
容量1TB 省エネ法に基づくエネルギー消費効率A区分 0.0090 サイズ3.5インチ 質量(g)約700 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 保証期間3年 アズワン品番64-3797-29 インターフェイスSATA

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする