BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCパーツ
BUFFALO(バッファロー)の メモリ
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83386878
品番
D3U1600-S4G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
従来品より約25%消費電力をカット
高品質メモリーを増設して快適に
動作環境
温度:0〜85℃
湿度:0〜85%(結露なきこと)
付属品
取扱説明書
容量
4GB
質量(g)
14
規格
DDR3 SDRAM
定格電圧(V)
1.5
機能
エラー検出なし
準拠規格
JEDEC
最大消費電力(W)
4.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
134×30×5
保証期間
6年
ピン数(ピン)
240
アズワン品番
64-3795-16
バッファ仕様
なし
メモリーモジュール規格
PC3-12800
メモリークロック
1600MHz
CASレイテンシー
CL=11(PC3-12800使用時)
SPD
対応
メモリーインターフェイス
DIMM