USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェイス-アップストリームUSB3.0 注文コード83387307 品番BSH4A110U3VBK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はインターフェイス-アップストリームなど2種類から選べます 他の種類を見る

上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上
高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ
独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現
通電状況が確認できるLEDランプ搭載
バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる
1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々
ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし
Multiple Transaction Translatorで高速データ転送
RoHS基準値準拠

質量(g)
USBハブ:約80
テレビ背面取り付け金具:約10
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
USBハブ:25×35×91(ケーブル・突起物含まず)
テレビ背面取り付け金具:12×29×90(突起物含む)
動作環境
温度:5℃〜40℃
湿度:5%〜85%(結露なきこと)
供給電流(mA)
[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内
[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)
データ転送速度
USB3.0:最大5Gbps(規格値)
USB2.0:最大480Mbps(規格値)
USB1.1:最大12Mbps(規格値)
ポート数4 付属品TV背面取り付けキット ブラック 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 商品構成本体、ACアダプター(12V、1.5A)、取り付け用ネジ3種、テレビ背面取り付け金具、USB防塵キャップ、取扱説明書/保証書 保証期間6ヶ月 電源供給方式セルフパワー/バスパワー アズワン品番64-3773-82 ケーブル長(cm)100 インターフェイスUSB3.0/USB2.0/USB1.1(Type-A) インターフェイス-アップストリームUSB3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする