対応OS
※パソコン接続時のみ
Windows 10※1/8.1※1/7※1
OS X 10.11以降
※1:64ビット/32ビット対応。
※USB 3.0接続でご使用の際は、パソコン側にUSB 3.0インターフェースが必要です。
対応機種
USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac
※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
動作確認済機器
USB HDDをサポートする東芝製デジタルハイビジョンテレビ <レグザ>
USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー <レグザブルーレイ>/ハイビジョンレコーダー
USB HDDをサポートするシャープ製液晶テレビ アクオス
USB HDDをサポートするシャープ製ブルーレイディスクレコーダー AQUOSブルーレイ
USB HDDをサポートするソニー製デジタルテレビ <ブラビア>
USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム
USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー
USB HDDをサポートする三菱電機製液晶テレビ リアル
USB HDDをサポートするLG Electronics製液晶テレビ
USB HDDをサポートするパナソニック製 プラズマテレビ/液晶テレビ ビエラ(2014年モデル以降対応)
USB HDDをサポートするHisense製液晶テレビ
USB HDDをサポートするFUNAI製液晶テレビ
USB HDDをサポートする日立製 液晶テレビ Wooo
USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ
USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ
USB HDDをサポートするピクセラ製液晶テレビ プロディア
USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ
USB HDDをサポートするビクター製EVERIO
USB HDDをサポートするソニー製ネットジューク
ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation(R)3およびtorne(トルネ)(TM) nasne(ナスネ)(TM)
ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation(R)4/PlayStation(R)4 Pro
マイクロソフト製 Xbox One(R)/Xbox One(R) S
ひかりTV
スカパー!
J:COM
USBタイプ
インターフェース:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
端子数:1
端子形状:USB 3.0 MicroB
ファイルシステム:NTFS
色ブラック
データメモリ容量2TB
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)
質量(g)約900
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×33×171
最大消費電力(W)18
保証期間1年
省エネ法に基づくエネルギー消費効率B区分 0.0031
データ転送速度USB3.1(Gen1)/USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps