エアステーション プロ 法人向け 11ac 2×2 デュアルバンド 無線LANアクセスポイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83387562 品番WAPS-1266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

ホテルや小規模店舗に最適な小型筐体の法人様向けモデル
「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現
高速転送を実現する11ac
11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応
IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載
設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載
64台の端末を同時接続可能
無線LANの導入・高度な運用を簡単に
省エネをサポートする低消費電力設計
自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止
安心のセキュリティー
安心の3年保証

質量(g)
約320(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず)
約490(セキュリティカバー、壁掛け金具含む)
対応OS
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:対応
Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×150×35(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず)
160×150×42.5(セキュリティカバー、壁掛け金具含む)
機能
管理プロトコル SNMP(v1/v2c/v3/Trap)
その他機能 Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB U、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP、I'm here、再起動スケジューラー
動作環境
温度:0〜45℃
湿度:10〜90%※本製品は屋内使用に限ります
対応オプション
集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.1.2以降
ACアダプター:WLE-OP-AC12C
マグネットキット:BS-MGK-A
マグネット取付金具:LSW-KG5P
縦置きスタンド:WLE-OP-STN※マグネットキットBS-MGK-Aと併用が必要
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、取扱説明書、保証書、セキュリティカバー取付ねじ、セキュリティカバー用鍵 電源AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプター使用時) 最大消費電力(W)9.6 保証期間3年間 取得規格VCCI ClassB準拠 セキュリティマルチSSID 最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個)、タグVLAN(802.1Q) 最大10個、VID=1〜4095、その他機能 認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能 アズワン品番64-3801-20 伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) 周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18〜5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1〜13ch)

商品説明動画

無線LAN WAPM-1266R - アクセスポイント同士の干渉の影響

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする